Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekeermega silindertift DIN 7979, teras, karastatud, tolerantsiklass m6

DIN 7979 tift terasest, karastatud, pinnakatteta
DIN7979D 8X20 TIFT SISEK.

Toote nr 024708 20

EAN 4053479769561

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekeermega silindertift DIN 7979, teras, karastatud, tolerantsiklass m6

Toote nr 024708 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuju D, teras 600 N/mm2, karastatud 60 ± 2 HRC-ni
Märkus

DIN 7979 tühistati ja asendati DIN EN ISO 8735-ga. (Mõned muud nimipikkused on muutunud)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sisekeermega silindertifti kasutatakse peamiselt umbavades.

Nominaalne läbimõõt (d1)

8 mm

Pikkus (l1)

20 mm

Ühenduskeere (d2)

M5

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (t1)

8 mm

Ava sügavus (t2)

12 mm

Standardid

DIN 7979

Materjal

ST

Pind

PL

Kuju

Karastatud

Rockwelli kõvadus, HRC

60 HRC

Tolerantsuse klass

m6

Vorm

D

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave