Sisekeermega silindertift DIN 7979, teras, karastatud, tolerantsiklass m6
DIN 7979 tift terasest, karastatud, pinnakatteta
DIN7979D 12X50 TIFT SISEK.
Toote nr 024701250
EAN 4011231294447
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
Kuju D, teras 600 N/mm2, karastatud 60 ± 2 HRC-ni
Märkus
DIN 7979 tühistati ja asendati DIN EN ISO 8735-ga. (Mõned muud nimipikkused on muutunud)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sisekeermega silindertifti kasutatakse peamiselt umbavades.
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 12 mm |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Ühenduskeere (d2) | M6 |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (t1) | 10 mm |
Ava sügavus (t2) | 16 mm |
Standardid | DIN 7979 |
Materjal | ST |
Pind | PL |
Kinnitus | Karastatud |
Rockwelli kõvadus, HRC | 60 HRC |
Tolerantsuse klass | m6 |
Kuju | D |
RoHS nõuetele vastav | Jah |