Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekeermega kiirliidete seeria 2000

Kiirliide sisekeermega, seeria 2000
KIIRLIITEOTSIK SISEK. 3/8 VÄL

Toote nr 0699100238

EAN 4053479588650

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekeermega kiirliidete seeria 2000

Toote nr 0699100238

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suur voolukiirus kuni 2100 l/min ja maksimaalne töörõhk 16 baari.


Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse, suurendades tootlikkust ning vähendades energiakulu.



Ergonoomilise kujuga lukustusrõngas


See tagab kindla haarde ja takistab lahti tulemist.



Väike ühendusjõud võimaldab kasutamist ühe käega.


Lihtsaks, kiireks ja turvaliseks ühendamiseks ning vabastamiseks on vaja vaid minimaalset jõudu.



Õhukindlad liited


Madal energiatarve ja suur tõhusus



Tugevdatud lukustusrõngad


Maksimaalne vastupidavus ja pikk kasutusiga.



Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.


Suur korrosioonikindlus – kaitstud ka nõudlikes oludes.



Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.


Euroliitmikud ühilduvad muude suruõhuliitmikega



Materjal: Teras

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ühenduskeere

IT G 3/8 tolli

Pikkus (L)

60 mm

Välisläbimõõt (D)

23 mm

Võtme mõõt (SW)

22 mm

Vooluhulk

2,1 l/min

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave