Sisekeermega kiirliidete seeria 2000
Kiirliide sisekeermega, seeria 2000
KIIRLIITEOTSIK SISEK. 1/4  VÄL
Suur voolukiirus kuni 2100 l/min ja maksimaalne töörõhk 16 baari.
Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse, suurendades tootlikkust ning vähendades energiakulu.
Ergonoomilise kujuga lukustusrõngas
See tagab kindla haarde ja takistab lahti tulemist.
Väike ühendusjõud võimaldab kasutamist ühe käega.
Lihtsaks, kiireks ja turvaliseks ühendamiseks ning vabastamiseks on vaja vaid minimaalset jõudu.
Õhukindlad liited
Madal energiatarve ja suur tõhusus
Tugevdatud lukustusrõngad
Maksimaalne vastupidavus ja pikk kasutusiga.
Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.
Suur korrosioonikindlus – kaitstud ka nõudlikes oludes.
Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.
Euroliitmikud ühilduvad muude suruõhuliitmikega
Materjal: Teras
Andmelehed(X)
| Ühenduskeere | IT G 1/4 tolli | 
| Pikkus (L) | 57 mm | 
| Välisläbimõõt (D) | 23 mm | 
| Võtme mõõt (SW) | 20 mm | 
| Vooluhulk | 2,1 l/min | 
| Temperatuurikindlus min/max | -20 to 100 °C |