Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekeermega kiirliide seeria 2000

Kiirliide series 2000 sisekeermega
KIIRLIITEOTSIK SISEK. 3/8 SIS

Toote nr 0699100538
EAN 4053479588605

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekeermega kiirliide seeria 2000

Toote nr 0699100538

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suur voolukiirus kuni 2100 l/min ja maksimaalne töörõhk 16 baari.


Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse, suurendades tootlikkust ning vähendades energiakulu.



Õhukindlad ühendused


Madal energiatarve ja suur tõhusus



Karastatud terasest liited


Maksimaalne vastupidavus ja pikk kasutusiga.



Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.


Suur korrosioonikindlus – kaitstud ka nõudlikes oludes.



Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.


Kiirliited ühilduvad muude suruõhuliitmikega.



Materjal: teras

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Werkstoff

ST

Connection thread

IT G 3/8 tolli

Länge (L)

36 mm

Oberfläche

ZN 8 hõbe

Schlüsselweite (SW)

17 mm

Max rõhk

16 bar

Vooluhulk

2.1 l/min

Min./max. temperature resistance

-20 to 100 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave