Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekeermega betoonikruvi W-BS/S

Betoonikruvi W-BS tüübi I tsingitud teras
BETOONIKRUVI W-BS-IM 6X55 ZN

Toote nr 5929176002

EAN 4046777685695

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisekeermega betoonikruvi W-BS/S

Toote nr 5929176002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suurim kandevõime ja tõhus paigaldamine. Keermelatiga (sisekeere M8/M10) ripp-paigaldistele ja liitmikele, tsingitud teras
  • Ankurdamiseks betooni ja müüritisse

  • Väga paindlik kasutus tänu kuni kolmele tõhusale ankurdussügavusele

  • M8/M10 kombinatsiooni sisekeere

  • Suured koormused

  • Väga väike vahe ja kaugus servast tänu väga väiksele paisumisefektile

  • Väga kiire ja lihtne paigaldus, eriti kõrgustes, ja kohene kandevõime

  • Kinnitust saab reguleerida kuni kaks korda pärast paigaldamist (palun vaadake paigaldusjuhendit)

Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0043 individuaalse kinnituspunkti jaoks, valik 1, pragudega ja pragudeta betoon:


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 6)

  • Seismiline toime, jõudluskategooria C1 (diam. 6, ainult tõmbekoormus)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120


Euroopa tehniline hindamine ETA-23/0196 ankurdamiseks müüritises


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 6)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120 (diam. 6)


Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0128 ankurdamiseks mittestruktuurses süsteemis:


  • Pragudega ja pragudeta betoon (diam. 6)

  • Õõnespaneel eelkoormatud betoonlaed C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120
Märkus

Paigaldamisel löökkruvikeerajaga tuleb pidada silmas soovituslikku maksimaalset pöördemomenti. Armatuuride paigaldamisel tuleb järgida maksimaalset paigaldusmomenti. Müüritises kasutamise korral tuleb pidada silmas kivipõhiseid paigaldusandmeid vastavalt määrusele ETA-23/0196.

Kasutusala

Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0043 individuaalse kinnituspunkti jaoks, valik 1, pragudega ja pragudeta betoon:


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 6)

  • Seismiline toime, jõudluskategooria C1 (diam. 6, ainult tõmbekoormus)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120


Euroopa tehniline hindamine ETA-23/0196 ankurdamiseks müüritises


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 6)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120 (diam. 6)


Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0128 ankurdamiseks mittestruktuurses süsteemis:


  • Pragudega ja pragudeta betoon (diam. 6)

  • Õõnespaneel eelkoormatud betoonlaed C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ankurdamine betooni, individuaalne kinnituspunkt koos kinnitusega (diam. 6):


Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragunenud ja pragudeta betoon)



Ankrud mittestruktuurses süsteemis betoonis, kinnitusega:


  • Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon, (diam. 6))

  • Õõnespaneel eelkoormatud betoonlaed C30/37-C50/60, (diam. 6)


Müüritise ankrud kinnitusega (diam. 6):


  • Monoliitses kaltsiumsilikaadist plokis ja perforeeritud plokis

  • Monoliitses müüritise tellises


Kõige lihtsam lahendus ripp-paigaldus koos keermelatiga, mille suurus on M8 ja M10. Väga tõhus kinnituslahendus betoonis paljudeks rakendusteks ehitustehnilistes seadmetes, näiteks sanitaar-, kliima- ja elektriseadmetes.



Ideaalne keskmiste koormuste kinnitamiseks betooni ja kergete kuni keskmiste koormuste kinnitamiseks müüritisse:


  • Näiteks ühe toru ja ventilatsiooni, ripplagede alumiiniumprofiilide, rippuvate kaabli- ja torukanalite kinnitamine

  • Kinnitused, millele avaldub seismiline tegevus piirkondades, kus esineb maavärinaid (betoonis)

  • Kinnitused, mis puutuvad kokku tulega


W-BS/S-i (tsingitud teras) võib kasutada ainult kuivades siseruumides



Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlas looduslikus kivis (ilma heakskiiduta)

Kinnituse suurus

6 mm

Keerme läbimõõt

7,5 mm

Ankru pikkus (l)

55 mm

Pea tüüp

Sisekeermega (meetermõõdustikus)

Ühenduskeere

M8, M10

Materjal

Teras

Pind

A2K

Väline kinnitus

WS13

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

6,0 mm

Ava sügavus (h 1,1)

40 mm

Ava sügavus (h 1,2)

45 mm

Puurimisava sügavus (h 1.3)

60 mm

Kinnitussügavus (h nom1)

35 mm

Kinnitussügavus (h nom2)

40 mm

Kinnitussügavus (h nom3)

55 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1)

20 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2)

15 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 3)

0 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

8,0 mm

Heakskiit

ETA-16/0043, ETA-16/0128

Üldised paigaldusparameetrid müüritises:
Ankru suurus Läbimõõt 6
Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus hnom hnom1 hnom2
[mm] 35 55
Puuri mõõt d0 [mm] 6
Lõikeservade diameeter dcut[mm] 6,4
Ava sügavus h0[mm] 55 75
Ava kinnitatavas detailis df[mm] 8
Individuaalse ankru jõudlusandmed monoliitses ja perforeeritud plokkmüüritises vastavalt määrusele ETA-23/0196
Ankru suurus Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus Lubatud tõmbekoormus Lubatud lõikekoormus Min. kaugus äärest Min. vahe Kaugus liitekohtadest Max. pöördemoment käsitsi paigaldamisel Max. pöördemoment paigaldamisel trelli/kruvikeerajaga Paigaldamine löökpuuriga
hnom Nadm Vadm cmin Smin, || = Smin,cj ⊥ ≥ cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Monoliitne kaltsiumsilikaatplokk KS NF vastavalt standardile EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 26 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 240 mm
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
Silka XL monoliitne kaltsiumsilikaatplokk KS 12DF vastavalt standardile DIN EN 771-2:2015-11
S- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 14 N/mm2,
minimaalne seina paksus hmin = 175 mm
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
Õõnes kaltsiumsilikaatplokk KS L, 3DF vastavalt standardile DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 17 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 175 mm
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
Müüritise tellis Mz vastavalt standardile DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 21 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 240 mm
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
Koormused betoonis – kinnituspunkt vastavalt määrusele ETA-16/0043
Ankru suurus [mm] 6
Nominaalne kruvi sügavus hnom [mm] 40 55
Lubatud tsentriline tõmbekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Tõmbetsoon
(pragudega betoon C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252) 1,0 1,9
Tõmbetsoon
(pragudeta betoon C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3
Lubatud lõikekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Tõmbetsoon
(pragudega betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 3,0 3,3
Tõmbetsoon
(pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3
Lubatud painutusmoment Madm [Nm] 4,8
Lubatud koormust seismilise tegevuse jõudluskategooriate C1 ja C2 juures vaadake Euroopa tehnilisest hindamisest ETA-16/0043 C1 x x
C2
Lubatud koormus kokkupuutel tulega (R30, R60, R90, R120), vaadake Euroopa Tehnilist hindamist ETA-16/0043
Paigaldusparameetrid eelkoormatud õõnespaneelis
Ankru suurus [mm] 6
Minimaalne tsentrite vaheline kaugus smin [mm] 100
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 100
Minimaalne vahekaugus ankrutüüpide vahel amin [mm] 100
Õõnsuste vahe lc ≥ [mm] 100
Armatuurvarraste kaugus lp ≥ [mm] 100
Vahe armatuurvarraste ja puuritud ava vahel ap ≥ [mm] 50
Puuri nominaalne läbimõõt d0 [mm] 6
Ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 8
Paigaldusparameetrid betoonis
Ankru suurus [mm] 6
Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus hnom [mm] 351) 40 55
Minimaalne tsentrite vaheline kaugus smin [mm] 35 40
Tsentrite vaheline kaugus scr,N [mm] 81 93 132
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 35 40
Kaugus äärest ccr,N [mm] 40,5 46,5 66
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 80
Puuri mõõt d0 [mm] 6
Ava mõõt dcut ≤ [mm] 6,40
Puurava sügavus h1 ≥ [mm] 40 45 60
Ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 8
Võtme mõõt [mm] WS13
Pea kõrgus hh [mm] 26,5
Seibi läbimõõt dw [mm] 25
Sisekeere M8/M10
Löökkruvikeeraja max. pöördemoment Timp,max [Nm] 160
Paigaldusmoment Tinst ≤ [Nm] 10
Koormused õõnespaneeli betoonlagedes vastavalt määrusele ETA-16/0128
Ankru suurus [mm] 6
Paksus [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Ankrud mittestruktuurses süsteemis õõnespaneelbetoonlagedes5) Fperm. [kN] 0,4 0,8 1,2
Koormused betoonis – ankrud mittestruktuurses süsteemis vastavalt ETA-16/0128
Ankru suurus [mm] 6
Ankru pikkus puuritud avas hnom [mm] 35 55
Ankrud betoonis mittestruktuurses süsteemis3) Nperm. [kN] ≥ C20/25 0,6 3,64)
Lubatud lõikekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Tõmbetsoon
(pragudega betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 2,0 3,3
Tõmbetsoon
(pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
2,8 3,3
Lubatud painutusmoment Madm [Nm] 4,8
Lubatud koormus kokkupuutel tulega (R30, R60, R90, R120), vaadake Euroopa Tehnilist hindamist ETA-16/0128
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puhumispump puuraukude puhastamiseks

PUHASTUSPUMP AVADELE

Väiksema läbimõõduga puuraukude puhastamiseks