Sirge meetermõõdustikus VDE lehtvõti
VDE lehtvõti 1K isolatsiooniga
1000V VDE LEHTVÕTI 13MM
Toote nr 0715002413
EAN 4065746395380
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
Isoleeritud lehtvõti pinge all olevate osadega töötamiseks
Märkus
Sobib töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pind | VDE-isolatsiooniga |
Võtme mõõt (A) | 13 mm |
Mutrivõtme pea väline mõõde (B) | 34 mm |
Käepideme läbimõõt (C) | 23 mm |
Pikkus (L1) | 154 mm |
Käepideme pikkus (L2) | 97 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Standardid | EN 60900, DIN 7446 |