Sirge meetermõõdustikus VDE lehtvõti
VDE lehtvõti DIN 7446
1000V VDE LEHTVÕTI 12MM
Toote nr 5756008012
EAN 4056807031224
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
Isoleeritud lehtvõti
Märkus
Isoleeritud töötamiseks 1000 V AC ja 1500 V DC pingega, rakendada kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid
Vastavus: IEC 900
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pind | VDE-isolatsiooniga |
Võtme mõõt (A) | 12 mm |
Mutrivõtme pea väline mõõde (B) | 30 mm |
Pikkus (L1) | 120 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Standardid | EN 60900, DIN 7446, IEC 60900:2004 |