Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sirge meetermõõdustikus VDE lehtvõti

VDE lehtvõti 1K isolatsiooniga
1000V VDE LEHTVÕTI 10MM

Toote nr 0715002410

EAN 4065746395458

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sirge meetermõõdustikus VDE lehtvõti

Toote nr 0715002410

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isoleeritud lehtvõti pinge all olevate osadega töötamiseks
Märkus

Sobib töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pind

VDE-isolatsiooniga

Võtme mõõt (A)

10 mm

Mutrivõtme pea väline mõõde (B)

25 mm

Käepideme läbimõõt (C)

17,2 mm

Pikkus (L1)

114 mm

Käepideme pikkus (L2)

72 mm

Materjal

CR-V-ST

Standardid

EN 60900, DIN 7446

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave