Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Silumis-, mõlgieemaldus- ja viimistlusvasar lühike variant, ümar, nelikant pea

Silum-/mõlgieem-/viim vasar, lüh, üm, nelikant
PLEKKSEPA VASAR- ÜMAR/NELIKANT

Toote nr 071574 23

EAN 4056807004891

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Silumis-, mõlgieemaldus- ja viimistlusvasar lühike variant, ümar, nelikant pea

Toote nr 071574 23
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
Otsa pikkus

105 mm

Tööpinna läbimõõt (haamer) (Ø)

32 mm

Pinni pikkus x pinni laius

25 x 25 mm

Haamri kaal

300 g

Materjal

Karastatud teras

Käepideme materjal

Hickory

Käepideme pikkus

320 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave