Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Silmusvõti 14 x 18 mm tappliitega

Silmuspea 14 x 18 mm tappliitega
21MM SILMUSPEA 14X18MM TAPPLIITEGA

Toote nr 0714750921

EAN 4065746693134

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Silmusvõti 14 x 18 mm tappliitega

Toote nr 0714750921

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

14 x 18 mm tappliitega momentvõtmele
  • Sobib montaažitöödeks kitsastes kohtades

  • Tarvikute kiireks vahetamiseks on tappliitel tihvtiga lukustus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nelikandi mõõt

14 x 18 mm

Otsa suurus

21 mm

Materjal

CR-V-ST

Pind

Mattkroom

Pikkus (L1)

67,7 mm

Otsa pikkus (L2)

42,7 mm

Pea läbimõõt (D1)

33,5 mm

Nelikandi kõrgus (D2)

14,0 mm

Kinnitus tollides

1

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Momentvõti 14 × 18 mm kandilise süvendiga tappliide

MOMENTVÕTI 14X18MM 40-200NM

Tarvikute kiireks vahetamiseks on tappliitel tihvtilukk