Silmusvõti 14 x 18 mm tappliitega
Silmuspea 14 x 18 mm tappliitega
13MM SILMUSPEA 14X18MM TAPPLIITEGA
Toote nr 0714750913
EAN 4065746693141
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
14 x 18 mm tappliitega momentvõtmele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nelikandi mõõt | 14 x 18 mm |
Otsa suurus | 13 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | Mattkroom |
Pikkus (L1) | 61,6 mm |
Otsa pikkus (L2) | 36,6 mm |
Pea läbimõõt (D1) | 22,5 mm |
Nelikandi kõrgus (D2) | 14,0 mm |
Kinnitus tollides | 1 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!