Silindriline tihvt, karastatud DIN 6325, teras, tavaline
DIN 6325 karastatud terasest, pinnakatteta
DIN6325 TIFT 4M6X40
Toote nr 025204 40
EAN 4045727561744
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
Tolerants m6, karastatud (kõvadus 60 +/-2 HRC)
Märkus
DIN 6325 on tagasi võetud ja asendatud DIN EN ISO 8734-ga (kuplikujulise kuju ja kõrguste muutmine, osade nimipikkused).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4 mm |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Standardid | DIN 6325 |
Materjal | ST |
Pind | PL |
Kinnitus | Karastatud |
Rockwelli kõvadus, HRC | 60 HRC |
Tolerantsuse klass | m6 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |