Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Silindriline tihvt, karastatud DIN 6325, teras, tavaline

DIN 6325 karastatud terasest, pinnakatteta
DIN6325 TIFT 10M6X40

Toote nr 025201040

EAN 4011231299190

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Silindriline tihvt, karastatud DIN 6325, teras, tavaline

Toote nr 025201040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tolerants m6, karastatud (kõvadus 60 +/-2 HRC)
Märkus

DIN 6325 on tagasi võetud ja asendatud DIN EN ISO 8734-ga (kuplikujulise kuju ja kõrguste muutmine, osade nimipikkused).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

10 mm

Pikkus (l1)

40 mm

Standardid

DIN 6325

Materjal

ST

Pind

PL

Kinnitus

Karastatud

Rockwelli kõvadus, HRC

60 HRC

Tolerantsuse klass

m6

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave