Silindriline tihvt, karastatud DIN 6325, teras, tavaline
DIN 6325 karastatud terasest, pinnakatteta
DIN6325 TIFT 10M6X100
Toote nr
0252010100
EAN 4011231298995
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tolerants m6, karastatud (kõvadus 60 +/-2 HRC)
Märkus
DIN 6325 on tagasi võetud ja asendatud DIN EN ISO 8734-ga (kuplikujulise kuju ja kõrguste muutmine, osade nimipikkused).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 10 mm |
Pikkus (l1) | 100 mm |
Standardid | DIN 6325 |
Materjal | ST |
Pind | PL |
Kuju | Karastatud |
Rockwelli kõvadus, HRC | 60 HRC |
Tolerantsuse klass | m6 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |