Silindriline tihvt, karastamata ISO 2338, A1 roostevaba teras (m6)
ISO 2338 m6 roostevaba teras A1, pinnakatteta
ISO2338 TIFT 3M6X16 A1 KARASTAMATA
Toote nr 5094103016
EAN 4053479455051
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
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3 mm |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Nüri otsa kõrgus (c) | 0,5 mm |
Standardid | ISO 2338 |
Materjal | A1 |
Pind | PL |
Kinnitus | Kõvenemata |
Tolerantsuse klass | m6 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |