Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Silindriline sisekeermega tihvt, karastamata DIN 7979, kuju C, karastamata

DIN 7979 teras, karastamata tavaline
DIN7979 TIFT 20M6X50

Toote nr 024772050

EAN 4045727286906

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Silindriline sisekeermega tihvt, karastamata DIN 7979, kuju C, karastamata

Toote nr 024772050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tolerantsiklass: m6

Märkus

DIN 7979 võeti tagasi ja asendati DIN EN ISO 8733-ga (mõned muud nimipikkused muutusid).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

20 mm

Pikkus (l1)

50 mm

Ühenduskeere (d2)

M10

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (t1)

16 mm

Ava sügavus (t2)

25 mm

Standardid

DIN 7979

Materjal

Teras

Pind

PL

Tolerantsuse klass

m6

Vorm

C

Kinnitus

Kõvenemata

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave