Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Silindriline kummipuks TVE, välis-/väliskeere

Vibratsioonisummuti TVE, välis-/väliskeere
VIBRATSIOONISUMMUTI M8

Toote nr 5972330030

EAN 4056807014173

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Silindriline kummipuks TVE, välis-/väliskeere

Toote nr 5972330030

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vibratsiooni ja müra vähendamiseks sõidukites ja masinates.


Materjal: SBR/NR


Kõvadus: 55 Shore A

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (G)

M8

Keerme pikkus (LG)

23 mm

Kõrgus (H)

20 mm

Välisläbimõõt (ØD)

30 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

45,000 g

Keerme tüüp

M

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave