Silindertihvt, karastamata, ovaalsete otstega DIN 7, teras (9 SMnPb 28 k või St 50 K), karastamata, tolerants klass m6
DIN 7 tift m6 tavaline teras
DIN7 TIFT 10M6X45
Toote nr 025210 45
EAN 4011231302937
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
DIN 7 tühistati ja asendati DIN EN ISO 2338-ga (muudatused pikkuse ja kuppelkõrguse määratluses).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 10 mm |
Pikkus (l1) | 45 mm |
Nüri otsa kõrgus (c) | 1,5 mm |
Standardid | DIN 7 |
Materjal | ST |
Pind | PL |
Kinnitus | Kõvenemata |
Tolerantsuse klass | m6 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |