Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Silindertihvt, karastamata, ovaalsete otstega DIN 7, teras (9 SMnPb 28 k või St 50 K), karastamata, tolerants klass m6

DIN 7 tift m6 tavaline teras
DIN7 TIFT 10M6X20

Toote nr 025210 20

EAN 4011231302777

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Silindertihvt, karastamata, ovaalsete otstega DIN 7, teras (9 SMnPb 28 k või St 50 K), karastamata, tolerants klass m6

Toote nr 025210 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 7 tühistati ja asendati DIN EN ISO 2338-ga (muudatused pikkuse ja kuppelkõrguse määratluses).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

10 mm

Pikkus (l1)

20 mm

Nüri otsa kõrgus (c)

1,5 mm

Standardid

DIN 7

Materjal

Teras

Pind

PL

Kinnitus

Kõvenemata

Tolerantsuse klass

m6

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave