Silinderpeaga sisekuuskant polt koos õlaga ISO 7379, teras 12.9, pinnakatteta, tolerants f9
WN7379 POLT M8X10
Toote nr 411888 10
EAN 4052712006913
- Silinderpeaga polte kasutatakse sageli siis, kui eeldatakse, et ühendused võtavad vastu külgsuunalisi jõude või kui tuleb tagada töödeldavate detailide asend üksteise suhtes.
- Tolerantsklass f9
Silinderpea läbimõõt erineb ISO 7379-st järgmiste keermediameetrite puhul:
- M5 = võlli läbimõõt 6 mm
- M10 = võlli läbimõõt 12 mm
- M20 = võlli läbimõõt 24 mm
Geomeetria tõttu saab neid kruvisid ISO 898-1 kohases koormuskatses koormata ainult piiratud ulatuses ja need on märgitud tegeliku tugevusklassi ees 0-ga.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 10 mm |
Võlli läbimõõt (d2) | 10 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 16 mm |
Pea kõrgus (k1) | 7 mm |
Standardid | ISO 7379 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 12.9 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Sisekuuskant |
Otsik | HS5 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,25 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Osakeere |
Tolerantsuse klass | f9 |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 11 mm |
Kinnitus | Sobiva sabaga |
Tooteklass | A |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 36 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 12,6-25,1 kN |
Korrosioonikaitse periood (3) | 0 h |
Disc with hardness to be used | ≥ 300 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ I12I |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!