Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Silinderpeaga sisekuuskant polt koos õlaga ISO 7379, teras 12.9, pinnakatteta, tolerants f9

ISO7379-M16X100-POLT-012.9-F9

Toote nr 4118816100

EAN 4050642749207

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Silinderpeaga sisekuuskant polt koos õlaga ISO 7379, teras 12.9, pinnakatteta, tolerants f9

Toote nr 4118816100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Silinderpeaga polte kasutatakse sageli siis, kui eeldatakse, et ühendused võtavad vastu külgsuunalisi jõude või kui tuleb tagada töödeldavate detailide asend üksteise suhtes.

  • Tolerantsklass f9
Märkus

Silinderpea läbimõõt erineb ISO 7379-st järgmiste keermediameetrite puhul:


  • M5 = võlli läbimõõt 6 mm

  • M10 = võlli läbimõõt 12 mm

  • M20 = võlli läbimõõt 24 mm


Geomeetria tõttu saab neid kruvisid ISO 898-1 kohases koormuskatses koormata ainult piiratud ulatuses ja need on märgitud tegeliku tugevusklassi ees 0-ga.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M16

Pikkus (l1)

100 mm

Võlli läbimõõt (d2)

20 mm

Pea läbimõõt (dk)

30 mm

Pea kõrgus (k1)

14 mm

Standardid

ISO 7379

Materjal

Teras

Omadusklass

12.9

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Sisekuuskant

Otsik

HS10

Keerme tüüp

M

Samm

2 mm

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Osakeere

Tolerantsuse klass

f9

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2)

18 mm

Kinnitus

Sobiva sabaga

Tooteklass

A

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Tightening torque 90% yield strength (1)

302 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

54,7-109,3 kN

Korrosioonikaitse periood (3)

0 h

Disc with hardness to be used

≥ 300 HV

Nut to be used with strength class

≥ I12I

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kõrge temperatuuri määrdepasta HSP 1400

HSP 1400 ERIMÄÄRDEAINE 300ML

Hall, metalli mittesisaldav määrdepasta, mis vähendab kulumist, eraldab kindlalt ja tagab suurepärase korrosioonikaitse.
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M16 DELTA C3

Lukustusseib: hoiab ära külgsuunalise koormuse all olevate, vibratsiooniliste ning võnkumistele alluvate poltliidete lahtitulemise
x 100 tk
3/4-tolline momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismigaa

MOMENTVÕTI 3/4 110-550NM

Pikk momentvõti 3/4-tollise kinnitusega
x 1 tk
Keermelukusti, keskkõva

DOS KEERMELUKUSTI KESKK. 50G

Eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave