Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Silinderpeaga sisekuuskant polt

DIN912 A4 6X8 SISEKK.POLT C4

Toote nr 00976 8

EAN 4049557777658

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Silinderpeaga sisekuuskant polt

Toote nr 00976 8

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A4-70 roostevaba teras, ≥ M24 A4-70 roostevaba teras
Märkus

ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeermestik üle viidud ISO 12474-le.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

8 mm

Pea läbimõõt (dk)

10 mm

Pea kõrgus (k1)

6 mm

Standardid

ISO 4762

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Sisekuuskant

Otsik (s1)

HS5

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Täiskeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2)

8 mm

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Kasutuskoht

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Tightening torque 90% yield strength (1)

8,1 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

3,5-7 kN

Corrosion resistance class (3)

CRC III

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 70

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kõrge temperatuuri määrdepasta HSP 1400

HSP 1400 ERIMÄÄRDEAINE 300ML

Hall, metalli mittesisaldav määrdepasta, mis vähendab kulumist, eraldab kindlalt ja tagab suurepärase korrosioonikaitse.
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
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICO-LOCK M6 SEIB A4 C4

Lukustusseib - tagab tõhusa kaitse külgsuunaliste koormuste, vibratsiooni ja võnkumiste all olevate poltliidete iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 200 tk
Pingeseib Poltühendustele DIN 6796, A4 pinnakatteta roostevaba teras

DIN6796 A4 M6 KUMERSEIB C4

x 200 tk
Momentkruvikeeraja 1/4 tolli

MOMENTKRUVIKEERAJA 1/4 4,0-9,0NM

Momentkruvikeeraja, 1/4-tolline kinnitus ja päripäeva pingutamine.
x 1 tk
1/4-tolline momentvõti narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 1/4 4-20NM

Kompaktne õhuke momentvõti 1/4-tollise nelikant kinnituse ja narremehhanismiga otsaga
x 1 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 A4 happekindel teras, 200 HV, pinnakatteta

ISO7089 A4 SEIB M6 HV200 C4

x 500 tk
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 A4 roostevaba teras 200 HV pinnakatteta

ISO7093/1-SEIB-M6-A4-200HV

x 500 tk