Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Silinderpeaga sisekuuskant polt

DIN912 A4 12X80 SISEKK.POLT C4

Toote nr 009712 80

EAN 4048539331970

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Silinderpeaga sisekuuskant polt

Toote nr 009712 80

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A4-70 roostevaba teras, ≥ M24 A4-70 roostevaba teras
Märkus

ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeermestik üle viidud ISO 12474-le.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M12

Pikkus (l1)

80 mm

Pea läbimõõt (dk)

18 mm

Pea kõrgus (k1)

12 mm

Standardid

ISO 4762

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Sisekuuskant

Otsik (s1)

HS10

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Osakeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Kasutuskoht

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Tightening torque 90% yield strength (1)

66,5 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

14,8-29,5 kN

Corrosion resistance class (3)

CRC III

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 70

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kõrge temperatuuri määrdepasta HSP 1400

HSP 1400 ERIMÄÄRDEAINE 300ML

Hall, metalli mittesisaldav määrdepasta, mis vähendab kulumist, eraldab kindlalt ja tagab suurepärase korrosioonikaitse.
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Metall lukustusega kuuskantmutter (üleni metallist) ISO 7042, A4-70 pinnakatteta roostevaba teras

ISO7042 M12 MUTTER M.LUKK A4-70 VM18

x 50 tk
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICO-LOCK M12 SEIB A4 C4

Lukustusseib - tagab tõhusa kaitse külgsuunaliste koormuste, vibratsiooni ja võnkumiste all olevate poltliidete iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 50 tk
Pingeseib Poltühendustele DIN 6796, A4 pinnakatteta roostevaba teras

DIN6796 A4 M12 KUMERSEIB C4

x 100 tk
3/8-tolli momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 3/8 20-100NM

Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 3/8-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
1/2-tolline momentvõti nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 1/2 20-100NM

Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
Esmaklassiline 3/8-tolline momentvõti läbisurutava nelikandi ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 3/8 20-100NM

Kvaliteetne momentvõti 3/8-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
Esmaklassiline 1/2-tolline momentvõti läbisurutava nelikandi ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 1/2 20-100NM

Kvaliteetne momentvõti 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
Keermelukusti, keskkõva

DOS KEERMELUKUSTI KESKK. 50G

Eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
x 1 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 A4 happekindel teras, 200 HV, pinnakatteta

ISO7089 A4 SEIB M12 HV200 C4

x 50 tk
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 A4 roostevaba teras 200 HV pinnakatteta

ISO7093/1-SEIB-M12-A4-200HV

x 100 tk