Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Silinderpeaga polt Sisekuuskandiga

ISO 4762/DIN 912 r-vaba teras A4 50/70 tavaline
DIN912 A4 5X40 SISEKK.POLT C4

Toote nr 00975 40

EAN 4024835915038

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Silinderpeaga polt Sisekuuskandiga

Toote nr 00975 40

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A4-70 roostevaba teras, ≥ M24 A4-70 roostevaba teras
Märkus

ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeermestik üle viidud ISO 12474-le.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

40 mm

Pea läbimõõt (dk)

8,5 mm

Pea kõrgus (k1)

5 mm

Standardid

ISO 4762

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Sisemine ketas (s1)

HS4

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave