Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Silinderpeaga kruvi koos kuuskantpea ja õlaga ISO 7379, teras 12.9, pinnakatteta, tolerants h8

ISO 7379/WN 7379 tolerants h8 teras 012.9 pinnakatteta
WN7379 ASTMEGA POLT H8M10X25

Toote nr 411981025

EAN 4047376602434

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Silinderpeaga kruvi koos kuuskantpea ja õlaga ISO 7379, teras 12.9, pinnakatteta, tolerants h8

Toote nr 411981025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Silinderpeaga kruvisid kasutatakse sageli siis, kui eeldatakse, et kruviühendused võtavad vastu külgsuunalisi jõude või kui tuleb tagada töödeldavate detailide asend üksteise suhtes

  • Tolerantsklassi h8 võllile
Märkus

Silinderpea läbimõõt erineb ISO 7379-st järgmiste keermediameetrite puhul:


  • M5 = võlli läbimõõt 6 mm

  • M10 = võlli läbimõõt 12 mm

  • M20 = võlli läbimõõt 24 mm


Geomeetria tõttu saab neid kruvisid ISO 898-1 kohases koormuskatses koormata ainult piiratud ulatuses ja need on märgitud tegeliku tugevusklassi ees 0-ga.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

25 mm

Võlli läbimõõt (d2)

12 mm

Pea läbimõõt (dk)

18 mm

Pea kõrgus (k1)

9 mm

Standardid

ISO 7379

Materjal

Teras

Omadusklass

12.9

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsik

HS6

Keerme tüüp

M

Samm

1,5 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Tolerantsuse klass

h8

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2)

16,4 mm

Kinnitus

Sobiva sabaga

Tooteklass

A

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave