Silinderpeaga kruvi koos kuuskantpea ja õlaga ISO 7379, teras 12.9, pinnakatteta, tolerants h8
ISO 7379/WN 7379 tolerants h8 teras 012.9 pinnakatteta
WN7379-ASTMEGA-POLT-H8-M10X35-012.9
Toote nr 411981035
EAN 4047376751460
- Silinderpeaga kruvisid kasutatakse sageli siis, kui eeldatakse, et kruviühendused võtavad vastu külgsuunalisi jõude või kui tuleb tagada töödeldavate detailide asend üksteise suhtes
 - Tolerantsklassi h8 võllile
 
Silinderpea läbimõõt erineb ISO 7379-st järgmiste keermediameetrite puhul:
- M5 = võlli läbimõõt 6 mm
 - M10 = võlli läbimõõt 12 mm
 - M20 = võlli läbimõõt 24 mm
 
Geomeetria tõttu saab neid kruvisid ISO 898-1 kohases koormuskatses koormata ainult piiratud ulatuses ja need on märgitud tegeliku tugevusklassi ees 0-ga.
Andmelehed(X)
![]()  | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)  | M10  | 
Pikkus (l1)  | 35 mm  | 
Võlli läbimõõt (d2)  | 12 mm  | 
Pea läbimõõt (dk)  | 18 mm  | 
Pea kõrgus (k1)  | 9 mm  | 
Standardid  | ISO 7379  | 
Materjal  | ST  | 
Omadusklass  | 12.9  | 
Pind  | PL  | 
RoHS nõuetele vastav  | Jah  | 
Pea tüüp  | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)  | 
Pea detailid  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Ajami tüüp  | Kuuskant pesa  | 
Sisemine ketas  | HS6  | 
Keerme tüüp  | M  | 
Samm  | 1,5 mm  | 
Keerme vorm  | Standardne meeterkeere  | 
Keerme kuju  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Tolerantsuse klass  | h8  | 
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2)  | 16,4 mm  | 
Kuju  | Sobiva varrega  | 
Tooteklass  | A  | 
Ehitustoode  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)  | 0 - ei ole kohaldatav  |