Silinderpeaga kruvi koos kuuskantpea ja õlaga ISO 7379, teras 12.9, pinnakatteta, tolerants f9
ISO 7379/WN 7379 tolerants f9 teras 012.9 pinnakatteta
WN7379 POLT M5X25
Toote nr 411885 25
EAN 4050642747227
- Silinderpeaga kruvisid kasutatakse sageli siis, kui eeldatakse, et kruviühendused võtavad vastu külgsuunalisi jõude või kui tuleb tagada töödeldavate detailide asend üksteise suhtes.
- Tolerantsklassi f9 võllile
Silinderpea läbimõõt erineb ISO 7379-st järgmiste keermediameetrite puhul:
- M5 = võlli läbimõõt 6 mm
- M10 = võlli läbimõõt 12 mm
- M20 = võlli läbimõõt 24 mm
Geomeetria tõttu saab neid kruvisid ISO 898-1 kohases koormuskatses koormata ainult piiratud ulatuses ja need on märgitud tegeliku tugevusklassi ees 0-ga.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Võlli läbimõõt (d2) | 6 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4,5 mm |
Standardid | ISO 7379 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 12.9 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Otsik | HS3 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0,8 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Tolerantsuse klass | f9 |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 9,75 mm |
Kinnitus | Sobiva sabaga |
Tooteklass | A |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |