Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Silinderpea polt UNC 8.8 ZN

Teras 8.8 tsingitud UNC
UNC 1/2 X1 1/4 SISEKK.POLT

Toote nr 810112 321

EAN 4046777515145

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Silinderpea polt UNC 8.8 ZN

Toote nr 810112 321

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

1/2 in

Pikkus (l1)

32 mm

Pea läbimõõt

19 mm

Pea kõrgus

12,7 mm

Otsik (s1)

HS3/8 tolli

Materjal

ST

Pind

ZN

Keermete alguste arv tolli kohta

13

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave