Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Silikoonmääre

Silikoonmääre
SILIKOONMÄÄRE WÜRTH 100G

Toote nr 0893223091

EAN 4068362064920

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Silikoonmääre

Toote nr 0893223091

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suurepärane määre tihenduselementidele. Vähendab kulumist ja hõõrdumist ning kaitseb kontaktpindasid.
  • Vetthülgav

  • Suurepärane vastupidavus niiskusele, soolapritsmetele ning nõrkadele hapetele ja alustele

  • Isoleerib ja kaitseb akuklemme ja elektriühendusi

  • Puhas silikoonõli-põhine mittetoksiline heleda tooniga määrdepasta.

  • Töötemperatuur -50°C ... +250°C

  • Elektriline tugevus 9 kV/mm

  • Antistaatiline
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala- Aitab kaasa rõngastihendite, kiletihendite jms paigaldamisele
- Tihenduspasta ventilaatoritele ja tihendipesadele
- Madalale temperatuurile mõeldud määre, takistab tihendite külmumist tahkeks külmutusseadmetes, mootoriga rööbassõidukites ja köisraudteel.
Märkus. Ei sobi silikoonkummile

Keemiline alus

Silikoonõli

Värv

Läbipaistev

Sisukord

100 ml

Happevaba

Jah

Tihedus

0,97 g/cm³

Tihedus/tingimused

0,97 g/cm³ / temperatuuril 20 °C

Säilivusaeg alates tootmisest

24 Month

Sisu kaal

97,2 g

Max. temperatuurikindlus

250 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave