Silenael, 34°, teras, pinnakatteta
Silenael, 34°
SILENAEL 34 MUST 3.1X90
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
Naelad kooskõlas standarditega DIN EN 14952 ja A1 (Eurocode 5)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Katusetalad, roovlatid, ehitusnurgad, katusekatted
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,1 mm |
Pikkus (l1) | 90 mm |
Pea läbimõõt | 7,1 mm |
Materjal | Teras |
Pind | PL |
Kinnitus | Sile ja vaiguga kaetud |
Arv kaubaaluse kohta | 201600 Stck(pcs) |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!