Silenael, 34°, Tavaline teras
Silenael, 34°
SILENAEL 34 MUST 3.1X75
Toote nr
048233175
EAN 4053479896885
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Naelad kooskõlas standarditega DIN EN 14952 ja A1 (Eurocode 5)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Katusetalad, roovlatid, ehitusnurgad, katusekatted
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3.1 mm |
Pikkus (l1) | 75 mm |
Materjal | ST |
Pind | PL |
Kuju | Sile ja vaiguga kaetud |
Arv kaubaaluse kohta | 192000 Stck(pcs) |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!