Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Silenael, 34°, Tavaline teras

Silenael, 34°
SILENAEL 34 MUST 2.9X75

Toote nr 048232975
EAN 4062856397358

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Silenael, 34°, Tavaline teras

Toote nr 048232975

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Naelad kooskõlas standarditega DIN EN 14952 ja A1 (Eurocode 5)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Katusetalad, roovlatid, ehitusnurgad, katusekatted

Nominaalne läbimõõt (d1)

2.9 mm

Pikkus (l1)

75 mm

Pea läbimõõt

7 mm

Materjal

ST

Pind

PL

Kuju

Sile ja vaiguga kaetud

Arv kaubaaluse kohta

194400 Stck(pcs)

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Naeluti DSN 5090 34°

NAELAPÜSTOL 34º

Võimas kerge naeluti poolpeaga lindis naelte sisselöömiseks 30–34° nurgaga
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave