Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Siirdevoolik EOLO

Eolo siirdevoolik
EOLO SIIRDEVOOLIK Ø20MM

Toote nr 5970122020

EAN 4046777421798

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Siirdevoolik EOLO

Toote nr 5970122020

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 30 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Gaasi, saepuru, tolmu jms siirdamiseks.


Struktuur: Hall, painduv, kerge PVC-voolik, PVC-spiraalvoolik


Töötemperatuur: -10 kuni +50°C


Märkus

Mittesüttiv EOLO AF (roheline) UL 94-VO süttivusklassiga



Muud suurused tellimiseks saadaval

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt

20 mm

Temperatuurikindlus min/max

-10 to 50 °C

Materjal

PVC

Pikkus

50 m

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave