Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Shark Pro plasttüübel

Shark Pro plasttüübel
ZEBRA SHARK PRO TÜÜBEL 14X76

Toote nr 590621476

EAN 4056807521305

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Shark Pro plasttüübel

Toote nr 590621476

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne plasttüübel, mis keerab sõlme tühimikes ja laieneb kinnistes materjalides

Turvaline kinnihoidmine


  • Pöörlemist takistav lukustus takistab tüübli pöörlemist puuritud avas

  • Patenteeritud tüübli ots tekitab sõlme kruvi sissekeeramisel

  • Võimaldab sõlmimist kõikides õõnsustes ja paisumist kõikides tahketes materjalides


Kiire paigaldus


  • Väike paigaldusmoment ja suur fikseeritud pöördemoment


Sobib nii pindpaigalduseks kui avasse paigaldamiseks


  • Ankur ei libise sügavamale tänu kraele

  • Spetsiaalne tõkis takistab liiga varajast tüübli laienemist läbi kinnitatava materjali surumisel


Vastupidav ja mitmekülgne


  • Kõdunemiskindel, vastupidav ilmastikule ja kulumisele

  • UV-kindlus kuni kuus kuud

  • Valmistatud kvaliteetsest polüamiidist (nailon)

  • Saab kasutada välistingimustes või märgades ruumides koos roostevabast terasest kruviga
Märkus

Paigaldamiseks soovitame ASSY-D kruvisid.

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Universaalne plastankur

  • Betoonis, täistellistest, lubiliivaplokkidest, vertikaalselt perforeeritud tellistest, õõnsatest lubiliivaplokkidest, gaasbetoonist, kipsplaatidest, kipsplaatkiudplaatidest

  • Sobib garderoobikappide, kardinapuude, seinariiulite, kergete seinakappide, pildiraamide, peeglite, lampide, kaablikanalite, kaabliklemmide, elektriliste lülitite, pesukausside, rätikukangaste, teabetahvlite, liikumisandurite jne kinnitamiseks.

  • Kinnitamiseks puidu- või puitlaastplaadikruvidega (ilma puurotsata, vastukeermeta, rõngaskeermeta) (nt ASSY-D)

Ankru läbimõõt

14 mm

Materjal

PA

Värv

Antratsiit

Ankru pikkus (l)

76 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

14 mm

Puuriaugu sügavus (t)

85 mm

Kaugus äärest (a r)

150 mm

Kinnitussügavus (h s)

75 mm

Min/max nõutav kruvi läbimõõt

10-12 mm

Nõutav kruvi pikkus (l s)

Lisatava osa paksus (+ kipsi/isolatsiooni paksus) + ankru pikkus + kruvi läbimõõt

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 100 °C

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] 5 6 8 10 12 14
Soovituslikud koormused1) Betoon ≥ B25; C20/25 Frec [kN] 0,5 0,9 1,1 1,9 2,4 2,8
Täistellised ≥ Mz12; KS12 0,3 0,5 0,7 1,4 1,7 1,7
Vertikaalselt perforeeritud tellis ≥ Hlz122) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Õõnsad lubjaliivatellised ≥ KSL122) 0,2 0,4 0,6 1,0 1,0 1,0
Poorne betoon PB2; PP22) 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,35
Kipsplaat d = 12,5 mm
2)
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kipsplaat d = 25 mm
2)
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Kipskiudplaat (Fermacell)2) 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25
Muud paigaldussoovitused:
Kaugus äärest ar ≥ [mm] 30 35 40 50 65 80
Kruvi läbimõõt paneel-ehitusmaterjalides dscr2 [mm] 3 4 4,5 6 8 10
Kruvi pikkus ls [mm] Paigaldatatva materjali paksus (+ krohvi/isolatsiooni paksus) + ankru pikkus + kruvi läbimõõt
1) Need väärtused kehtivad, kui kasutatakse kõige suurema läbimõõduga puidukruvisid.
2) Löögita)Ava puurida ilma löögita.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave