Shark Pro plasttüübel
Shark Pro plasttüübel
ZEBRA SHARK PRO TÜÜBEL 12X66
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
Universaalne plasttüübel, mis keerab sõlme tühimikes ja laieneb kinnistes materjalides
Turvaline kinnihoidmine
- Pöörlemist takistav lukustus takistab tüübli pöörlemist puuritud avas
- Patenteeritud tüübli ots tekitab sõlme kruvi sissekeeramisel
- Võimaldab sõlmimist kõikides õõnsustes ja paisumist kõikides tahketes materjalides
Kiire paigaldus
- Väike paigaldusmoment ja suur fikseeritud pöördemoment
Sobib nii pindpaigalduseks kui avasse paigaldamiseks
- Ankur ei libise sügavamale tänu kraele
- Spetsiaalne tõkis takistab liiga varajast tüübli laienemist läbi kinnitatava materjali surumisel
Vastupidav ja mitmekülgne
- Kõdunemiskindel, vastupidav ilmastikule ja kulumisele
- UV-kindlus kuni kuus kuud
- Valmistatud kvaliteetsest polüamiidist (nailon)
- Saab kasutada välistingimustes või märgades ruumides koos roostevabast terasest kruviga
Märkus
Paigaldamiseks soovitame ASSY-D kruvisid.
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Universaalne plastankur
- Betoonis, täistellistest, lubiliivaplokkidest, vertikaalselt perforeeritud tellistest, õõnsatest lubiliivaplokkidest, gaasbetoonist, kipsplaatidest, kipsplaatkiudplaatidest
- Sobib garderoobikappide, kardinapuude, seinariiulite, kergete seinakappide, pildiraamide, peeglite, lampide, kaablikanalite, kaabliklemmide, elektriliste lülitite, pesukausside, rätikukangaste, teabetahvlite, liikumisandurite jne kinnitamiseks.
- Kinnitamiseks puidu- või puitlaastplaadikruvidega (ilma puurotsata, vastukeermeta, rõngaskeermeta) (nt ASSY-D)
Ankru läbimõõt | 12 mm |
Materjal | PA |
Värv | Antratsiit |
Ankru pikkus (l) | 66 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 12 mm |
Puuriaugu sügavus (t) | 75 mm |
Kaugus äärest (a r) | 150 mm |
Kinnitussügavus (h s) | 65 mm |
Min/max nõutav kruvi läbimõõt | 8-10 mm |
Nõutav kruvi pikkus (l s) | Lisatava osa paksus (+ kipsi/isolatsiooni paksus) + ankru pikkus + kruvi läbimõõt |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 100 °C |
| Koormused | ||||||||
| Ankru läbimõõt [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Soovituslikud koormused1) | Betoon ≥ B25; C20/25 | Frec [kN] | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
| Täistellised ≥ Mz12; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
| Vertikaalselt perforeeritud tellis ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
| Õõnsad lubjaliivatellised ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Poorne betoon PB2; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
| Kipsplaat d = 12,5 mm 2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Kipsplaat d = 25 mm 2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Kipskiudplaat (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| Muud paigaldussoovitused: | |||||||
| Kaugus äärest | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Kruvi läbimõõt paneel-ehitusmaterjalides | dscr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
| Kruvi pikkus | ls [mm] | Paigaldatatva materjali paksus (+ krohvi/isolatsiooni paksus) + ankru pikkus + kruvi läbimõõt | |||||
| 1) Need väärtused kehtivad, kui kasutatakse kõige suurema läbimõõduga puidukruvisid. 2) Löögita)Ava puurida ilma löögita. | |||||||