Servakaitseprofiil
ÄÄREKAITSE 1-4MM MATERJALILE
Toote nr 09610027
EAN 4011231875325
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
Profiilid on paindlikud ja neid saab käsitsi peale suruda.
Suur vastupidavus osoonile, ilmastikule, UV-kiirgusele, leelistele ja nõrkadele hapetele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Näiteks terasservade kaitseks
![]() | |
Min/max haarde vahemik | 1-3 mm |
Laius x kõrgus | 9 x 14,7 mm |
Pikkus | 10 m |
Kinnitus | Metallist sisetükiga, 26 x 0,5 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -25 to 70 °C |
Shore A kõvadus | 78 |
Ultraviolettkindlus | Jah |
Materjal | PVC-P |
Värv | Must |