Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sepaneet DIN 660, A2 roostevaba teras

DIN 660 A2 roostevaba teras
DIN660 SEPANEET 4X10 A2

Toote nr 091900410

EAN 4052713861955

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sepaneet DIN 660, A2 roostevaba teras

Toote nr 091900410

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

4 mm

Hülsi välisläbimõõt (d2)

3,87 mm

Pikkus (l1)

10 mm

Pea läbimõõt (dk)

7 mm

Pea kõrgus (k1)

2,4 mm

Materjal

A2

Pind

PL

DIN

660

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave