Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seljakott tööriistadele veekindla põhjaga

Veekindla põhjaga seljakott/tööriistakott
TÖÖRIISTAKOTT/SELJAKOTT 460X400X200MM

Toote nr 071593 750

EAN 4053479843407

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seljakott tööriistadele veekindla põhjaga

Toote nr 071593 750

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne mitme taskuga seljakott
  • Veekindel plastikust põhi kaitseb märgade põrandate eest

  • Paksult polsterdatud seljatugi ja polsterdatud õlarihmad tagavad suure mugavuse


Tugev disain erinevatesse kasutuskohtadesse


  • Mõnes tööriistataskus on takjakinnitused, teistes kummiga kinnitused

  • Võrktaskud sees ja väljas, väline suletav mobiiltelefonitasku

  • Täiendavad sangad ja sahtel visiitkaartide jaoks

  • Pealeõmmeldud tasku sisemise võrktasku, pliiatsitasku ja dokumenditaskuga

  • Tõmblukuga tasku, mille sees on väike karabiin
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

360 mm

Kõrgus

460 mm

Maht

15 l

Sügavus

200 mm

Kandevõime max

12 kg

Toote kaal (ühiku kohta)

2436,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave