Seljakott
Isikukaitsevahendite seljakott
WÜRTH SELJAKOTT
Toote nr 0899032943
EAN 4047376819504
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Seljakott isikukaitsevahendite hoidmiseks
- Kukkumiskaitsevahendite praktiline hoidmine ja transportimine
- Hoiuvõrk kiivrite, riiete ja muude tarvikute jaoks
- Taskud mobiiltelefoni ja pudeli jaoks
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
| Pikkus | 41 cm | 
| Laius | 30 cm | 
| Mahuline mahtuvus | 11 l |