Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seinakonks

Seinakonks
SEINAKONKS 173X220MM 50KG

Toote nr 096380 555

EAN 4038898280392

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seinakonks

Toote nr 096380 555

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Saadaval eri kuju ja mõõtudega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tüübikirjeldus

WH5

Laius

173 mm

Pikkus

220 mm

Sügavus

12,25 mm

Kõrgus

173 mm

Kandevõime ühiku puhul

50 kg

Toote kaal (ühiku kohta)

0,100 kg

Materjal

ALU

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave