Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seinakonks

Seinakonks
ORSYMOBIL KONKS SEINALE 80X120MM

Toote nr 096380 553
EAN 4038898280958
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seinakonks

Toote nr 096380 553

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Saadaval eri kuju ja mõõtudega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tüübikirjeldus

WH3

Laius

80 mm

Pikkus

120 mm

Sügavus

12,25 mm

Kõrgus

120 mm

Kandevõime ühiku puhul

35 kg

Toote kaal (ühiku kohta)

0,100 kg

Materjal

ALU

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave