Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seinakonks

Seinakonks
ORSYMOBIL KONKS SEINALE 115X140MM

Toote nr 096380 554

EAN 4038898280972

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seinakonks

Toote nr 096380 554

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Saadaval eri kuju ja mõõtudega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tüübikirjeldus

WH4

Laius

115 mm

Pikkus

140 mm

Sügavus

12,25 mm

Kõrgus

142 mm

Kandevõime ühiku puhul

30 kg

Toote kaal (ühiku kohta)

0,100 kg

Materjal

ALU

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave