Seinakate
PP SEINAP.VW TRANSP.L2 3500 2023
Toote nr 0963210048
EAN 4099618616464
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Seinakatet kasutatakse kaubaruumi kaitseks, et vältida sõiduki seina kahjustusi transpordi ajal
- Kujusse lõigatud täpselt vastavalt sõiduki mudelile
- Kerge plastist seinakate, mis valmistatud 4,8 mm paksusest polüpropüleenist
- Vastupidav pea kõigi orgaaniliste lahustite ja määrete ning enamike hapete ja aluste suhtes
- Keskkonnasõbralik (100% taaskasutatav)
- Lõhnatu ja füsioloogiliselt ohutu, seega sobib kasutamiseks toidu- ja farmaatsiatööstuses
- Rooste- ja mädanemiskindel
- Soojus- ja heliisolatsiooniga
- Löögikindel
- Tarnitakse koos kinnitusvahenditega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Volkswagen |
Sobib sõiduki tüübile | New Transporter L2 |
Valmistusaasta | Alates 2023 |
Teljevahe | 3500 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 18,000 kg |