Seinakate
Plastist seinakate
PP SEINAP.VW/MAN-CRAFT/TGE 3640 HR-ESIV.
Toote nr 0963230120
EAN 4056807059464
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
Seinakatet kasutatakse kaubaruumi kaitseks, et vältida sõiduki seina kahjustusi transpordi ajal
- Kujusse lõigatud täpselt vastavalt sõiduki mudelile
- Kerge plastist seinakate, mis valmistatud 4,8 mm paksusest polüpropüleenist
- Vastupidav pea kõigi orgaaniliste lahustite ja määrete ning enamike hapete ja aluste suhtes
- Keskkonnasõbralik (100% taaskasutatav)
- Lõhnatu ja füsioloogiliselt ohutu, seega sobib kasutamiseks toidu- ja farmaatsiatööstuses
- Rooste- ja mädanemiskindel
- Soojus- ja heliisolatsiooniga
- Löögikindel
- Tarnitakse koos kinnitusvahenditega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Volkswagen, MAN |
Sobib sõiduki tüübile | Crafter keskmine pikk kõrge katus esivedu, TGE keskmine pikk kõrge katus esivedu |
Valmistusaasta | Alates 2017 |
Teljevahe | 3640 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 24,000 kg |