Seinakate
Plastist seinakate
PP SEINAP.PEUGEOT BOXER H3 4035L
Toote nr 0963230046
EAN 4050641839053
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
Seinakatet kasutatakse kaubaruumi kaitseks, et vältida sõiduki seina kahjustusi transpordi ajal
- Kujusse lõigatud täpselt vastavalt sõiduki mudelile
- Kerge plastist seinakate, mis valmistatud 4,8 mm paksusest polüpropüleenist
- Vastupidav pea kõigi orgaaniliste lahustite ja määrete ning enamike hapete ja aluste suhtes
- Keskkonnasõbralik (100% taaskasutatav)
- Lõhnatu ja füsioloogiliselt ohutu, seega sobib kasutamiseks toidu- ja farmaatsiatööstuses
- Rooste- ja mädanemiskindel
- Soojus- ja heliisolatsiooniga
- Löögikindel
- Tarnitakse koos kinnitusvahenditega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Peugeot |
Sobib sõiduki tüübile | Boxer L4/H3 |
Valmistusaasta | Alates 2006 |
Teljevahe | 4035 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 35,000 kg |