Seinakate
Plastist seinakate
PP SEINAPOL.REN MASTER L2H2 ESIV. A2024
Toote nr 0963240060
EAN 4068362056376
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
Seinakatet kasutatakse kaubaruumi kaitseks, et vältida sõiduki seina kahjustusi transpordi ajal
- Kujusse lõigatud täpselt vastavalt sõiduki mudelile
- Kerge plastist seinakate, mis valmistatud 4,8 mm paksusest polüpropüleenist
- Vastupidav pea kõigi orgaaniliste lahustite ja määrete ning enamike hapete ja aluste suhtes
- Keskkonnasõbralik (100% taaskasutatav)
- Lõhnatu ja füsioloogiliselt ohutu, seega sobib kasutamiseks toidu- ja farmaatsiatööstuses
- Rooste- ja mädanemiskindel
- Soojus- ja heliisolatsiooniga
- Löögikindel
- Tarnitakse koos kinnitusvahenditega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Renault |
Sobib sõiduki tüübile | Master L2 SDR front-wheel drive |
Valmistusaasta | Aastast 2024 |
Teljevahe | 3585 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 20,500 kg |