Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seinakate

Plastist seinakate
PP SEINAPOL. TOY PA MAX L2H2 3450 A2024

Toote nr 0963240177

EAN 4099618607356

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seinakate

Toote nr 0963240177

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seinakatet kasutatakse kaubaruumi kaitseks, et vältida sõiduki seina kahjustusi transpordi ajal
  • Kujusse lõigatud täpselt vastavalt sõiduki mudelile

  • Kerge plastist seinakate, mis valmistatud 4,8 mm paksusest polüpropüleenist

  • Vastupidav pea kõigi orgaaniliste lahustite ja määrete ning enamike hapete ja aluste suhtes

  • Keskkonnasõbralik (100% taaskasutatav)

  • Lõhnatu ja füsioloogiliselt ohutu, seega sobib kasutamiseks toidu- ja farmaatsiatööstuses

  • Rooste- ja mädanemiskindel

  • Soojus- ja heliisolatsiooniga

  • Löögikindel

  • Tarnitakse koos kinnitusvahenditega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Toyota

Sobib sõiduki tüübile

ProAce Max L2/H2, ProAce Max E L2/H2

Valmistusaasta

Aastast 2024

Teljevahe

3450 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

23,000 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave