Seinakate
Plastist seinakate
PP SEINAPOL. TOY PA MAX L1H2 3000 A2024
Toote nr 0963240175
EAN 4099618607325
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
Seinakatet kasutatakse kaubaruumi kaitseks, et vältida sõiduki seina kahjustusi transpordi ajal
- Kujusse lõigatud täpselt vastavalt sõiduki mudelile
- Kerge plastist seinakate, mis valmistatud 4,8 mm paksusest polüpropüleenist
- Vastupidav pea kõigi orgaaniliste lahustite ja määrete ning enamike hapete ja aluste suhtes
- Keskkonnasõbralik (100% taaskasutatav)
- Lõhnatu ja füsioloogiliselt ohutu, seega sobib kasutamiseks toidu- ja farmaatsiatööstuses
- Rooste- ja mädanemiskindel
- Soojus- ja heliisolatsiooniga
- Löögikindel
- Tarnitakse koos kinnitusvahenditega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Toyota |
Sobib sõiduki tüübile | ProAce Max L1/H2, ProAce Max E L1/H2 |
Valmistusaasta | Aastast 2024 |
Teljevahe | 3000 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 17,000 kg |