Seinakate
Plastist seinakate
PP SEINAPOL. TGE SHR TAG/4WD 4490L A2024
Toote nr 0963210056
EAN 4099618884306
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
Seinakatet kasutatakse kaubaruumi kaitseks, et vältida sõiduki seina kahjustusi transpordi ajal
- Kujusse lõigatud täpselt vastavalt sõiduki mudelile
- Kerge plastist seinakate, mis valmistatud 4,8 mm paksusest polüpropüleenist
- Vastupidav pea kõigi orgaaniliste lahustite ja määrete ning enamike hapete ja aluste suhtes
- Keskkonnasõbralik (100% taaskasutatav)
- Lõhnatu ja füsioloogiliselt ohutu, seega sobib kasutamiseks toidu- ja farmaatsiatööstuses
- Rooste- ja mädanemiskindel
- Soojus- ja heliisolatsiooniga
- Löögikindel
- Tarnitakse koos kinnitusvahenditega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | MAN |
Sobib sõiduki tüübile | TGE long plus super high roof rear-wheel drive/all-wheel drive |
Valmistusaasta | Aastast 2024 |
Teljevahe | 4490 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 28,500 kg |